Pílový kotúč na kov hrubý HZ 63X4

Č. pol.: 176000 63X4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

63 mm
Hrúbka 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1838
⌀ otvora 16 mm
Počet zubov Z 32
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 176000 63X4
EAN/GTIN 4045197244406

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s ⌀ 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákružkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.
DIN 1838 C hrubé ozubenie s oblúkovým zubom v tvare C. Vysoko výkonné ozubenie (HZ) s predrezávacím a dorezávacím zubom. Predrezávací zub je o 0,15– 0,30 mm vyšší ako dorezávací a je skosený v rohoch z oboch strán. Vďaka tomu sa oba zuby sa delia o prácu pri rezaní.

Použitie:

Vhodné najmä na rezanie obrobkov s nízkou až strednou pevnosťou. Vďaka tvaru zubov, ktoré rozdeľujú triesky, sa dosahuje vysoký úber triesky.
Upozornenie: Ak sa obrobok neprereže, ale iba nareže, potom predrezávací zub pílového kotúča vytvorí na rezanej základnej ploche ďalšiu drážku.

Poznámka:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka