Dlouhý rukáv uvex střih šedá/antracitová S..

Č. pol.: 1726109
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1726109
EAN/GTIN 4049358425857
Číslo výrobcu 1726109

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: Oděv na ochranu proti pořezání
  • Název produktu: Tričko
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Dlouhý rukáv
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Střih přiléhající k tělu
  • Velikost: S