Šroubovák na těsnicí zátku baterie 150 mm

Č. pol.: 169BP-1.8x13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 169BP-1.8x13
EAN/GTIN 4991644249534
Číslo výrobcu 169BP-1.8x13

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Délka: 50 mm
Otočná rukojeť
1.8x13
Slot
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden