{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HM K10 | |
Štandard | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | Valcová stopka s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 33 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 74 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164500 8 | |
EAN/GTIN | 4045197252050 | |
Číslo výrobcu | 164500 8 |