TK strojný výstružník H7 16

Č. pol.: 164500 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HM K10
  • Norma: DIN 8093
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Valcová stopka s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HM K10
Norma DIN 8093
Vnútorné chladenie nie
Stopka Valcová stopka s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 52 mm
Dĺžka výčnelku L1 119 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 12,5 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,18 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164500 16
EAN/GTIN 4045197252142

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
13
Oceľ < 900 N/mm²
P
10
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany, ľavotočivé špirálové drážkovanie.
Extrémne nerovnomerný rozstup (EU) od veľ. 2.
Vďaka tomu je otvor absolútne okrúhly a bez nepravidelností.

Použitie:

Na stabilných strojoch s plynulým chodom. Dlhšia životnosť a presnosť rozmerov ako pri výstružníkoch z HSS.

Řezný materiál:

Veľ. 1 − 13 plný tvrdokov.
Veľ. 14 − 16 osadené tvrdokovovými reznými doštičkami, za ktorými sú tvrdé vodiace fazetky z nitridovanej ocele.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka