Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC priechodný otvor 5H7

Č. pol.: 164400 5H7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava DLC
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 39 mm
Celková dĺžka L 75 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku Odliatok 0,6 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Farebný krúžok žltá
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164400 5H7
EAN/GTIN 4062406282059

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie hliníka, s vylepšenou reznou geometriou a vyvinutým karbidovým substrátom.
Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu.

Kompatibilný dizajn s rovnou stopkou-⌀ na štandardizovanú montáž najmä do hydroexpanzných- alebo presných skľučovadiel.
Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnakému deleniu rezných hrán a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety.
Verzia s povrchovou úpravou DLC sp2.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia na priechodné vŕtanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka