Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor 6H7

Č. pol.: 164359 6H7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Dĺžka britov Lc 16 mm
Dĺžka výčnelku L1 39 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164359 6H7
EAN/GTIN 4045197767882

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie vhodné na NC s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie najmä v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách.
Na zabezpečenie najvyššej presnosti obvodovej hádzavosti a bezpečnosti procesu.
Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné.
S vnútorným prívodom chladiaceho média na aplikácie HPC s cieľom znížiť výrobné náklady.
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľný:
Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Na vystružovanie HPC/HSC slepých otvorov.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka