{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
| Farba | šedá; Tyrkysová | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| Prevedenie rukoväti | 2-zložková rukoväť | |
| Materiál rukoväti | plastu | |
| Vlastnosti rukoväti | ergonomické; protišmykové | |
| Obsah | súprava | |
| Druh produktu | kombinované kliešte | |
| Rukoväť k dispozícii | áno | |
| Povrch | chrómované; leštené | |
| Výrobný postup | kované | |
| Celková hmotnosť | 950 g |
| Číslo položky | 163-257/4 | |
| EAN/GTIN | 4000896179220 | |
| Číslo výrobcu | 163-257/4 | |
| Číslo L | L60140 3645 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |