NC výstružník H7, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec: 7,3

Č. pol.: 162900 7,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Driek: DIN 1835 A s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 7,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Driek DIN 1835 A s h6
Použitie pre typ otvoru pri priechodnom otvore
Dĺžka rezu Lc 31 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 72 mm
Celková dĺžka L 109 mm
Počet rezných hrán z 6
Hriadeľ⌀ Ds.. 8 mm
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162900 7,3
EAN/GTIN 4045197090485
Číslo výrobcu 162900 7,3

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
≤ ⌀ veľ. 1,7 s 3 zubami; ≥ ⌀ veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. ≤ ⌀ veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách; ≥ ⌀ veľ. 3,8 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.
Výstružníky na priemer a lícovanie podľa špecifikácie pozri č. 162951

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka