Kombinovaný klíč PRO upínací sada satin, 10 ks.

Č. pol.: 1600A02AU0
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02AU0
EAN/GTIN 4059952640587
Číslo výrobcu 1600A02AU0
Číslo L L00590 1681

Popis

Popis:

  • Kombinovaný ráčnový klíč PRO SpannerSET satin
  • Univerzální 10dílná sada obsahuje otevřené klíče nejběžnějších velikostí
  • Všechny očkoploché klíče jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, protože každý očkoplochý klíč kombinuje očkoplochý a skříňový klíč v jednom nástroji
  • Všechny otevřené klíče jsou ideální pro práci v úzkých místech, protože bezzubá ráčna vyžaduje úhel zpětného výkyvu pouze 3 stupně
  • Díky výrobě z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli a kalenému dvoušestihrannému kroužku jsou tyto otevřené klíče robustní a odolné
  • Desetidílná sada obsahuje otevřené klíče těchto běžných velikostí: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
  • Sada se dodává v praktickém polovičním pouzdře, které je kompatibilní se systémem Bosch L-BOXX Mobility System

Charakteristika:

  • Jednodílná konstrukce: ne
  • Délkový doraz: ne
  • Materiál: chrom-vanad
  • Funkce ráčny: ne
  • Funkce kroužku: ne
  • Úhel návratu: 3°
  • Hledač nářadí: ne
  • Zubový převod ráčny: ne