Nonius posuvné měřítko, 0-40″, 0.001″, jemné nastavení, palce

Č. pol.: 160-105
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-105
EAN/GTIN 4946368024288
Číslo výrobcu 160-105
Číslo L L40010 7552

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 40
Rozsah měření: 0-40″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,003″.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici