{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 30 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 30 | |
EAN/GTIN | 4045197086785 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
67,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
46,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 112 | 112 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Stopka | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |