Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 25

Č. pol.: 150371 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 25 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,8 mm
Celková dĺžka L 118 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
⌀ predvŕtania 3,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150371 25
EAN/GTIN 4045197710758

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C, s dlhou valcovou stopkou.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka