Služební kalhoty + streč + kapsy na nehty C156

Č. pol.: 149613309998C156
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149613309998C156
EAN/GTIN 7330509555736
Číslo výrobcu 149613309998C156

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Koleenní kapsy
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kapsa na nohu s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
Kapsa na pravítko s držákem na digitální měřítko, kapsa na nůž a pero

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek
Skryté knoflíky

Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Předsunutá kolena
Napínací panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené CORDUROU®-stretchem, kapsy na hřebíky vyztužené CORDUROU®

Popis:

  • Funkční služební kalhoty z ripstopu s kapsami na hřebíky vyztuženými materiálem CORDURA®
  • Pro optimální střih a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen
  • Vrchní kapsa na kolena z materiálu CORDURA®-stretch
  • Důkladně vybrané detaily, jako jsou diskrétní reflexní prvky, kapsa na mobil v síťovině, kapsa na pravítko s držákem na digitální třmen a praktická kapsa na nůž činí kalhoty vhodnými pro řemeslníky
  • Nedoporučujeme pro těžké řemeslníky

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057