1/2″ rázový nástavec s čepem, DIN3121 Form E 200 mm

Č. pol.: 14760-200P
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14760-200P
EAN/GTIN 4991644385409
Číslo výrobcu 14760-200P
Číslo L L60050 5093

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Rozměr D2: 30 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden