Závitové očká Šesťhran M8

Č. pol.: 140920 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 382
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Stúpanie 1,25 mm
Rozmer cez steny 21 mm
Výška 9 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140920 M8
EAN/GTIN 4045197083883

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vonkajší šesťhran na normované rozmery kľúčov. Bez lámača triesok. Nábeh 1 3/4 chodu.

Poznámka:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka