1/3 ES modul prázdný pro 15 ks 1/2 nástrčných klíčů

Č. pol.: 1402714
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1402714
EAN/GTIN 4010886804308
Číslo výrobcu 1402714

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez