GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 2-64

Č. pol.: 138007 2-64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Tolerančná trieda: 2BX
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 45
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 2-64 UNF
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,399 mm
Chodov na palec 64
⌀ závitu 2,18 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,85 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 5,45 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 138007 2-64
EAN/GTIN 4062406208127

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na procesne spoľahlivé použitie v nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných oceliach, ako aj v duplexných materiáloch.
Špirálové usporiadanie drážok pod uhlom 45° podporuje tvorbu triesky, najmä v tvárnych austenitických CrNi oceliach.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu
  • Viacvrstvová povrchová úprava TiAlN najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria priestoru pre triesky na optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    UNF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka