GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ E 6HX M20

Č. pol.: 135736 M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M20
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,5 mm
Celková dĺžka L 140 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ stopka štvorhranu 12 mm
⌀ otvoru pod závit 17,5 mm
⌀ závitu 20 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok modrá
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 50 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135736 M20
EAN/GTIN 4062406081652

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Tvar E (nábeh: 1,5 − 2 chody).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka