Strojný závitník G3/8

Č. pol.: 133300 G3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G3/8
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 5156
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,337 mm
Chodov na palec 19
⌀ závitu 16,66 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 15,25 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 49,98 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133300 G3/8
EAN/GTIN 4045197074522

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka