Strojový závitník do slepých otvorov 1.7/8-16

Č. pol.: 130045 1.7/8-16
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: ASME B1.1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 1.7/8-16 UN
Povrchová úprava TiN
Druh závitu UN
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma ASME B1.1
Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,588 mm
Chodov na palec 16
⌀ závitu 47,625 mm
Celková dĺžka L 250 mm
⌀ stopky Ds 36 mm
⌀ stopka štvorhranu 29 mm
⌀ otvoru pod závit 46,1 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 119 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130045 1.7/8-16
EAN/GTIN 4062406049751

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
23
Hliník
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
18
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené