TK krátky stupňovitý vrták na otvory pod závit 90° M2F

Č. pol.: 125050 M2F
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 8378
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M2F
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 8378
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Počet zubov Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom h8 1,8 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 2,5 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 5,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 125050 M2F
EAN/GTIN 4045197265500

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilný − dĺžka stupňa podľa DIN 8378. Presná súosovosť vďaka malým toleranciám obvodovej hádzavosti medzi vŕtacím a zahlbovacím ⌀.

Použitie:

Vhodný najmä na NC stroje a automaty. Na závitové jadrové otvory podľa DIN 336 list 1 so zahĺbením 90°. Nasledujúci závitník vďaka tomu nenarezáva ostrý okraj otvoru.
Veľkosti F: otvorov pod závit na nasledujúci tvarovací závitník.
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka