TK vrták na hlboké otvory HPC valcová stopka DIN 6535 HA 25×D 2

Č. pol.: 123593 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 25×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 25×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 57 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Dĺžka napínacích drážok Lc 60 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123593 2
EAN/GTIN 4045197646804

užívateľská tabuľka

Hliník
N
130
Alu (krátke rezanie)
N
160
Hliník > 10 % si
N
120
PMMA akryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GFK
N
65
CFRP
N
65
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 6 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi. Vysoko výkonný vrták na hlboké otvory novej generácie v oblasti HPC. S uhlom hrotu 135° a toleranciou reznej hrany h7 na optimálne vytvorenie hlbokého otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Aplikácii vrtákov na hlboké diery 16×D vzhľadom na spoľahlivosť procesu musí predchádzať centrovanie pomocou č. 121068121121 alebo pilotný otvor 4×D pomocou pilotného vrtáka č. 122606. Na hlboké otvory od 20×D je nevyhnutne potrebný pilotný otvor s maximálnou hĺbkou pilotného vrtáka 122606.
Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu. Pozri tiež stranu 134/135.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka