{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 107,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123303 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197961143 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 8,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
223,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
342,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 | 120 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 107,7 | 107,7 |
Séria | Pro Steel | Master Steel |