TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 2,5

Č. pol.: 122602 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Uhol špičky: 135
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,5 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 21 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122602 2,5
EAN/GTIN 4045197752291

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.
Veľkosť 1 – 1,5 so 4 vodiacimi fazetami.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122603.
Tvar HE: objednávajte s č. 122602 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka