TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 3/32

Č. pol.: 122504 3/32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá 2,38 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 10,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 14,5 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 3/32
EAN/GTIN 4062406110772

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka