TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 6,4

Č. pol.: 122310 6,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,4 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122310 6,4
EAN/GTIN 4045197043740

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122501.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122315 .
Tvar HE: objednávajte s č. 122320.
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
    ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka