TK vrták GARANT Master Steel MICRO valcová stopka DIN 6535 HA 12×D 1,6

Č. pol.: 121226 1,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 12×D
  • Uhol špičky: 128
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 40 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 1,6 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 12×D
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 128 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 20 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 22,4 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121226 1,6
EAN/GTIN 4062406580667

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
50
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné mikrovrtáky pre univerzálne použitie materiálov so zameraním na spracovanie ocele. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne zladeným nástrojom pre celý systém a rozšírenej vodiacej hrane. Vŕtanie najmenších priemerov do maximálnej hĺbky po predchádzajúcom pilotnom vŕtaní. Optimálny kompromis medzi priemerom jadra a veľkosťou priestoru pre triesky pre optimálny odvod triesok – aj pri materiáloch s dlhšími trieskami. Zvýšené rýchlosti úberu materiálu a životnosť nástroja vedú k hospodárnemu procesu vŕtania aj pri najmenších priemeroch otvorov so súčasne vysokým pomerom L/D.

Poznámka:

Pre procesne spoľahlivé použitie mikrovrtákov od 8×D je potrebnývodiaci otvor minimálne 4×D s mikrovrtákom 121223. Pri vertikálnom obrábaní a rovnej ploche obrobku možno upustiť od vodiaceho otvoru od DC =⌀ 1 mm až do dĺžky 12×D. Pred použitím nasledujúceho vŕtacieho nástroja sa vždy uistite, že vodiaci otvor neobsahuje triesky. Po zhotovení vodiaceho otvoru odporúčame osadiť 90° záhlbník so zodpovedajúcim vhodným NC bodovým vrtákom. Pri kritických aplikáciách (napr. najvyššia možná presnosť výroby, minimálna tvorba hrán, znížený tlak chladiacej kvapaliny) znížte rýchlosť posuvu nástroja o 50 % pred vstupom a výstupom materiálu. V prípade potreby si materiály s dlhými trieskami vyžadujú odstraňovanie triesky v krokoch po 3×D s minimálnym pohybom vtiahnutia do hĺbky pilotného otvoru. Uistite sa, prosím, že používate vhodné upínacie zariadenia nástrojov (zmršťovacie skľučovadlá, hydraulické rozpínacie skľučovadlá) so sústrednosťou menšou ako 0,003 mm, dostatočne vysokým tlakom chladiacej kvapaliny (najmenej 30 barov) a dostatočne jemnou filtráciouchladiacej kvapaliny (DC<⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim mikrovrtákom.
Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka