Vykružovačka kompletne (bez ochranného kruhu) s jedným šikmým nožom HSS-E 119550 LILIPUT

Č. pol.: 119500 LILIPUT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť vyhadzovania s jedným nožom 18 mm - 80 mm
⌀ centrovacieho vrtáka 5 mm
⌀ stopky 10 mm
Druh produktu Vykružovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 119500 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019201
Číslo výrobcu 21 010 000

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vykružovač kompletný (bez bezpečnostného krúžku), vybavený 1 šikmým nožom HSS/E (č. 119550) na ťažný rez, bez zachytávania noža.

Použitie:

Na stojanových vŕtačkách na presné rezanie otvorov, resp. kotúčov.

Poznámka:

Na vyrezávanie krúžkov možno pri veľkostiach 00/.. a 00A na priečnik nasadiť niekoľko držiakov nožov.