Klíč na drážkované matice 20-100 mm

Č. pol.: 118A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118A
EAN/GTIN 3148511341018
Číslo výrobcu 118A
Číslo L L60130 261

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro drážkované matice
  • Klíč se nastavuje jako kompas pomocí středového šroubu
  • Odnímatelné dvojité čtvercové kolíky
  • Ke každému klíči se dodávají 4 sady po 2 kolících
  • Délka: 245 mm
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • D [mm]: 245 [kg]: 0.530