{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 110 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 140 mm | |
Celková dĺžka L | 238 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 20 | |
EAN/GTIN | 4045197029638 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
35,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
56,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Menovité -⌀ DC | 20 | 20 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | 2 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 140 | 140 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 110 | 110 |