Špirálový vrták predĺžený HSS-E FS 7X225

Č. pol.: 116280 7X225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1869
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 144,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 155 mm
Celková dĺžka L 225 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116280 7X225
EAN/GTIN 4045197029164

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
60
Hliník > 10 % si
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
38
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S ukazovateľom C.

Výhoda:

Obzvlášť vhodné na vŕtanie v ťažkých podmienkach, napr. v prípade nedostatočného chladenia rezných hrán v dôsledku zlého odvodu triesok.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navŕtavače NC č. 112120, 112140 a 112170 suhlom hrotu 142° na zvýšenú bezpečnosť
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
    ⌀ DC h8 × celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka