Špirálový vrták predĺžený HSS N 10X430

Č. pol.: 116245 10X430
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 280 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 295 mm
Celková dĺžka L 430 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116245 10X430
EAN/GTIN 4045197746054

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
50
Alu (krátke rezanie)
N
32
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
21
Oceľ < 900 N/mm²
P
18
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S precíznym zábrusom hrotu.
Vysoko výkonný vaporizovaný vrták na vŕtanie obzvlášť hlbokých otvorov. Je nevyhnutné zabezpečiť časté vyprázdňovanie triesok.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávače NC č. 112103, 112110 a 112160 suhlom hrotu 120° na zvýšenú bezpečnosť procesu
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
    ⌀ DC h8 × celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka