Špirálový vrták dlhý HSS-E VA 8,7

Č. pol.: 116070 8,7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,20 € / ks
  • Od 5 ks
    21,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 35-40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 102 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 115 mm
Celková dĺžka L 175 mm
⌀ stopky Ds 8,7 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116070 8,7
EAN/GTIN 4045197027863

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Povrch lesklý.
S ukazovateľom C.

Výhoda:

Na vŕtanie s vŕtacími puzdrami alebo v zapustených miestach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávaky NC č. 112120, 112140 a 112170 s uhlom hrotu 142° na zvýšenie spoľahlivosti procesu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka