Hákový klíč s ozubenou tyčí 10-50 mm

Č. pol.: 115A.100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115A.100
EAN/GTIN 3148511336212
Číslo výrobcu 115A.100
Číslo L L60130 553

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro matice s bočními drážkami
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 20 - 100
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 347
  • [g]: 800