Krátky vrták HSS-E-PM HPC 11

Č. pol.: 113280 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    88,28 € / ks
  • Od 5 ks
    73,56 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Stopka: Valcová stopka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 11 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 30,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 95 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113280 11
EAN/GTIN 4045197007735

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
25
Oceľ < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál zo spekanej HSS vyrobenej práškovou metalurgiou pre najvyššie nároky. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Veľkoobjemový priestor na triesky.
S hrotom typu A/C od veľkosti 2,2 mm.

Výhoda:

Použiteľné so zvýšenými hodnotami rezu.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka