T-rukojeť 10 mm

Č. pol.: 104M 10mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 104M 10mm
EAN/GTIN 4991644210053
Číslo výrobcu 104M 10mm

Popis

Popis:

Délka: 250 mm
D1: 14 mm
Délka: 13 mm
T-rukojeť
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden