Klíč stavitelný reverzibilní 33mm

Č. pol.: 101.8GR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 101.8GR
EAN/GTIN 3662424092299
Číslo výrobcu 101.8GR
Číslo L L60130 9526

Popis

Popis:

  • Výjimečně všestranný: pohyblivá čelist je oboustranná. Na jedné straně je čelist plochá pro běžné použití, které je šetrné k obráběným dílům. Na druhé straně má čelist jemné vroubkování pro bezpečné upínání trubek a jiných dílů, které vyžadují pevné uchopení a přenos vysokého krouticího momentu
  • Drobný profil čelisti pro lepší přístupnost
  • Extra velký otvor pro větší všestrannost
  • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
  • Design: lesklá chromovaná
  • bimateriálová stopka

Charakteristika:

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65.4 C x C1 [mm]: 18 x 29.9 E [mm]: 6.7 E1 [mm]: 14.2 E3 [mm]: 22.1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0.270