Karabína STEEL D TRI

Č. pol.: 098195
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hranica pevnosti Hlavná os 41 kN
Hmotnosť 0,25 kg
Druh produktu Karabína

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098195
EAN/GTIN 4030281129776
Číslo výrobcu H-132

Popis

Prevedenie:

STEEL D TRI. Oceľová karabína so systémom TWIST LOCK: otočiť – otvoriť. Na použitie pri záchrane a prístupových technikách za použitia lana.

Norma:

EN 362