Záchytný popruh H500 IS5 2

Č. pol.: 098183 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Záchytný popruh H500 - IS5 MB 2LO
Výrobná veľkosť 2
Hmotnosť 1,17 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098183 2
EAN/GTIN 3660681064820
Číslo výrobcu 1036103

Popis

Prevedenie:

Elastický dvojbodový záchytný popruh DuraFlex® s odvetrávanou chrbtovou vložkou a kĺbom. Kompletne nastaviteľné, automatické rýchlozapínacie zámky. S upevňovacími bodmi pre nástroj.
Novo vyvinuté záchytné popruhy H500 sa vyznačujú anatomicky a ergonomicky tvarovaným priedušným polstrovaním. Vysoká voľnosť pohybu a mnoho inteligentných funkcií dlhodobo prospievajú zdraviu používateľa. Do 140 kg.
Záchytný popruh H500 IS5 – uzáver na prsiach: Automatická spona. Pracka na nohe: Pracka. Predný záves 2 x slucka pásu popruhu (hviezdicová).

Norma:

EN 361