Prístroj na zaisťovanie vo výškach FALCON EDGE 9

Č. pol.: 098156 9
Zľava
892,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu FALCON EDGE
Norma EN 360
Hmotnosť 4,8 kg
Dĺžka 9 m
Druh produktu Prístroj na zaisťovanie vo výškach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098156 9
EAN/GTIN 3660681060969
Číslo výrobcu 1034053

Popis

Prevedenie:

FALCON EDGE. Prístroj na zaisťovanie vo výškach je obzvlášť vhodný na použitie na hranách s polomerom hrán ≥ 0,5 mm.

Norma:

EN 360