Elektrikársky číry štít pre Cross® Electric PC

Č. pol.: 097838 PC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • UV ochrana: Štandardná

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odtieň skla okuliarov círe
Označenie diskov 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Materiál kotúča polykarbonát
UV ochrana Štandardná
Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097838 PC
EAN/GTIN 4017765101909
Číslo výrobcu 9049108165

Popis

Prevedenie:

Ochranný štít na tvár pre elektrikárov pre elektrikársku prilbu Cross® Electric. Pre prácu pod vysokým elektrickým napätím do 1 000 V. Číry polykarbonát so zaoblenými hranami. Tvárový štít má hrúbku 1,5 mm a váži len 270 g. Ochranný štít má držiak na prilbu a možno ho pomocou adaptéra č. 097831 namontovať na prilby pre elektrikárov.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Vhodné pro:

Ochranná helma č. 097804.