Ochranná helma uvex pronamic alpine YELLOW

Č. pol.: 097837 YELLOW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
Označenie výrobcu pronamic alpine hi-viz žltá
Farba žltá
Veľkosť 53 cm - 63 cm
Materiál plášťa prilby ABS
Hmotnosť 490 g
Norma STN EN 397; DIN EN 12492
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097837 YELLOW
EAN/GTIN 4031101959887
Číslo výrobcu 9735130

Popis

Prevedenie:

Táto multifunkčná športová prilba spája požiadavky priemyselnej ochrannej prilby s vlastnosťami horolezeckej prilby. Pronamic znamená optimálnu ochranu (protection) a dynamiku (dynamic). Pohodlné nastavenie šírky pomocou pogumovaného otočného kolieska. Postupné nastavenie vnútorného priestoru na optimálne prispôsobenie. Veľkoryso navrhnuté vetracie otvory na boku prilby. Rozsiahle montážne prvky pre príslušenstvo prilby, ako je tvárový štít, ochranné okuliare a čelovka. Ľahká a odolná škrupina prilby vyrobená z ABS. Odolnosť voči chladu do -30 °C.
  • 4-bodový popruh
  • 30 mm euro upínač slot
  • PU potítko
  • Malý uhol sklonu
  • S otočným uzáverom

Použitie:

Údržba, lešenie, technika údržby, montážne, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 12492

Poznámka:

Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.