Ochranná helma EuroGuard WHITE

Č. pol.: 097802 WHITE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba BIELA
Veľkosť 53 cm - 61 cm
Materiál plášťa prilby HDPE
Hmotnosť 340 g
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
odolné voči chladu Do -20 °C
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097802 WHITE
EAN/GTIN 4017765057442
Číslo výrobcu 2601002450

Popis

Prevedenie:

Ľahká bezpečnostná prilba z polyetylénu High-Density so zvýšenou bočnou tuhosťou vďaka dvojstennému vnútornému profilu. Mimoriadne vhodná na použitie vonku a pri nízkych teplotách do -20°C. Veľká plocha ponúka oblasť vhodnú na potlač vo veľkosti 5 x 5 cm. S regulovateľným bočným vetraním.
  • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
  • 30 mm uchytenie Euro-Slot
  • Potný pásik z ekologickej kože
  • Rovný tvar s dažďovou drážkou
  • So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Stavebný priemysel, pozemné a podzemné staviteľstvo.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Kapsule na ochranu sluchu č. 097753; 097756.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely