Náhlavná časť prilby sivá M306

Č. pol.: 097288 M306
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 832 g
Označenie výrobcu M306
Materiál kotúča polykarbonát
Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu
Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097288 M306
EAN/GTIN 4054596918740
Číslo výrobcu 7000104035

Popis

Prevedenie:

Náhlavná časť helmy spája pohodlnú ochranu dýchacích ciest s ochranou tváre a zraku podľa EN 166 a s ochranou hlavy podľa EN 397. Číry polykarbonátový štít poskytuje ochranu pred mechanickými a chemickými rizikami. Račňový uzáver pre rýchle a samostatné nastavenie veľkosti.

Použitie:

Všetky priemyselné oblasti, v ktorých je okrem ochrany dýchacích ciest požadovaná aj ochrana zraku a tváre, rovnako ako ochrana hlavy, napr. zlieváreň, stavba tunelov.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH2 resp. TH3; EN 397; EN 166

Vhodné pro:

  • Respirátor s ventilátorom č. 097175 Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Respirátor s ventilátorom č. 097180 Versaflo™ TR300+

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely