{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKPT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hrúbka | 0,1 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 5 g | |
Farba | modrá | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094786 8 | |
EAN/GTIN | 4062406381844 |