Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-128 8

Č. pol.: 094749 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,66 € / pár
  • Od 12 pár
    8,05 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 164 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
EN 388 2121A
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 320 mm
Hrúbka 0,175 mm
Farba čierna / zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 25,8 g
Trieda ochrany pred rezom A
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094749 8
EAN/GTIN 10076490464407
Číslo výrobcu 58-128/8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-128. Ľahké rukavice s ochranou proti chemikáliám s dobrou pohyblivosťou prstov. Bariéra z tenkej nitrilovej vrstvy zabezpečuje vynikajúcu ochranu rúk pred kontaktom s tekutými dráždivými látkami. Technológia Ansell Grip Technology™ umožňuje presné uchopenie mastných alebo mokrých malých častí.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.