Rukavice na ochranu pred teplom, pár UNI

Č. pol.: 094651 UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Kontaktné teplo do 350 °C
Podkladový materiál Aramid
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Farba žltá
Použitie viacrazové
Dĺžka 300 mm
Rozsah použitia Heavy Duty
Norma EN 407
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094651 UNI
EAN/GTIN 4030971001979
Číslo výrobcu H111B130

Popis

Prevedenie:

Rukavice s tepelnou ochranou odolné proti prerezaniu, vyrobené z aramidovej tkaniny. Pohodlné nosenie vďaka mäkkému a pružnému materiálu. Použiteľné z oboch strán. Ideálne na prácu s horúcimi dielmi s ostrými hranami do 500 °C.

Poznámka:

Pranie bežnými mydlami alebo pracími prostriedkami (bez chemického čistenia).
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.