Pár rukavíc Cut E 11

Č. pol.: 094613 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    14,46 € / pár
  • Od 12 pár
    12,05 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 710 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: E

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 15G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4443E
Podkladový materiál DYTEC
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 11
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom E
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094613 11
EAN/GTIN 4062406132477

Popis

Prevedenie:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® kompletne bez sklenených a oceľových vlákien. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.
HOLEX Cut E. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu E a 15-vláknovou technológiou pletenia pre meniace práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.