Pár rukavíc Eco Cut F 8

Č. pol.: 094608 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    10,44 € / pár
  • Od 12 pár
    8,70 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 417 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 13G
Sušenie Sušenie vzduchom
EN 388 4X42F
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba sivá
Veľkosť rukavíc 8
Dĺžka 255 mm
Použitie viacrazové
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom F
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094608 8
EAN/GTIN 4062406132965

Popis

Prevedenie:

Bezšvové pletené rukavice na ochranu proti porezaniu na každodenné použitie. S odolnou PU vrstvou.
HOLEX Eco Cut F. Úroveň ochrany proti porezaniu F na ochranu pred mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.